Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirmständer Paperflow Easycloth, Stahl, 6-fach-Schirmhalter, Ø 50 x H 582 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-195552
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     PECPPSR000
EAN/GTIN:
     3660141260229
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regenschirmständer
regenschirmständer

Der hochwertige Schirmständer Paperflow Easycloth ist aus robustem Stahl gefertigt und nimmt bis zu sechs Schirme auf. Das Produkt eignet sich für den Einsatz im Büro wie auch im privaten Bereich.

Mit dem Paperflow Easycloth erhalten Sie einen Schirmständer mit hoher Kapazität in einem attraktiven Design. Der Ständer bietet Platz für bis zu sechs Regenschirme und bewahrt diese sicher und ordentlich auf. Sein 350 mm breiter Standfuss verhilft dem Easycloth zu hoher Standfestigkeit.

Der Stahl-Schirmständer ist mit einer Epoxylackierung versehen und damit äussert kratzfest. Dieses hochwertige Produkt ist in der schicken Farbkombination Anthrazit-Weiss erhältlich und wertet jede Garderobe optisch auf. Zudem profitiert der Anwender von einem einfachen und schnellen Aufbau des Ständers sowie von der einfachen Reinigung der Tropfmulde.

Weitere Details:

  • Für 6 Schirme
  • Stabiler Standfuss Ø 350 mm
  • Standrohr Ø 50 mm
  • Robust, kratzfest und pflegeleicht
  • Tropfmulde aus Stahl einfach zu reinigen
  • Schirmhalter und Tropfmulde in Weiss Epoxylackierung
  • Einfacher und schneller Aufbau
  • Material: Stahl, epoxylackiert
  • Farbe: Anthrazit-Weiss
  • Masse: B 350 x T 350 x H 582 mm
  • Gewicht: 4,82 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit; weiss
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Schirmhalter:
Ja
Tropfmulde:
Ja
Material Standrohr:
Stahl, epoxy lackiert
Tiefe:
350 mm
Material:
Stahl, epoxy lackiert
Höhe:
582 mm
Gewicht:
4,82 kg
Material Fuss:
Stahl, epoxy lackiert
Durchmesser:
350 mm
Breite:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: 195552, 195552-SW81, Schirmständer, Schirmhalter, Garderobe
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 54,07*
€ 70,46*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 54,65*
€ 70,46*
€ 5,95*
ab € 59,15*
€ 74,54*
€ 5,95*
ab € 57,97*
€ 75,44*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 70,00*
€ 88,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,17*
€ 104,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,14*
€ 100,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,72*
€ 94,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,00*
€ 83,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
335001
ab € 33,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.