Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schirmständer Metall rund 28,5 Liter, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Schirmständer Metall rund 28,5 Liter, schwarz
DURABLE Schirmständer Metall rund 28,5 Liter, schwarz
DURABLE Schirmständer Metall rund 28,5 Liter, schwarz
DURABLE Schirmständer Metall rund 28,5 Liter, schwarz
DURABLE Schirmständer Metall rund 28,5 Liter, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-335001
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     335001
EAN/GTIN:
     4005546989266
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Schirmständer aus Metall mit Perforierung. Kapazität 28,5 Liter. • Schirmständer aus Metall mit Epoxidharz-Beschichtung • Mit dekorativem perforiertem Streifen • Ideal für Eingangsbereiche, im Büro, im Ladengeschäft oder Zuhause • Kapazität 28,5 Liter
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
3350
Außenmaße (Höhe):
620 mm
Farbe:
Schwarz
Füllmenge:
28.5 l
Material:
Metall
Materialzusatz:
epoxidharzbeschichteter Stahl/Stahlblech (kratzfest)
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Regenschirmständer, Gartenschirmständer, Marktschirmständer, Schirmständer, Sonnenschirmständer, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, durable stahlpapierkorb, regenschirmständer, regenschirmständer rund, schirmständer, schirmständer metall, schirmständer rund, runder metallschirmständer, regenschirmhalter, schirmhalter
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
337123
ab € 59,85*
Ähnlich
Durable
335058
ab € 35,80*
Ähnlich
Durable
335023
ab € 33,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.