Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammelbehälter Hailo ProfiLine WSB Design XXXL, 120 l, Verbindungsklammern undAufkleber, L 450 x B 500 x H 1120 mm, Kunststoff, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-25083
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007126091178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Aufkleber
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler

Der Wertstoffsammelbehälter Hailo ProfiLine WSB Design XXXL von Hailo verfügt über ein Volumen von 120 l. Es handelt sich um einenBehälter mit extra grosser Einwurfklappe. Da er aus schlagzähem, hochbeständigem Kunststoff besteht, ist er sowohl für den Innen- als auch den Aussenbereich geeignet.

Der 120-Liter-Müllsack wird in einer stabilen Halterung befestigt und kann durch die grosse Fronttür einfach eingesetzt bzw. entnommen werden.

Eine hohe Standsicherheit wird durch die grosse Aufstandsfläche gewährleistet. Die beiliegenden Verbindungsklammern ermöglichen ein sicheres Aneinanderreihen mehrerer Exemplare desWertstoffsammelbehälters Hailo ProfiLine WSB Design XXXL von Hailo. Ein aus Piktogramme und Farben bestehendes Aufkleberset ist ebenfalls Teil des Lieferumfanges.

Ein Mobil-Set für den standortflexiblen Einsatz ist als separates Zubehör verfügbar.

Ausführung:

  • Hochwertiger Wertstoffsammler für den Innen- und Aussenbereich
  • Volumen von 120 l
  • Besonders grosse Einwurfklappe
  • Ausserordentlich standfest
  • Lieferung erfolgt inkl. Verbindungsklammern und Aufkleberset
  • Mobil einsetzbar (entsprechendes Mobil-Set als separates Zubehör erhältlich)

Weitere Details:

  • Material: robuster Kunststoff
  • Farbe: grau
  • Masse: L 450 x B 500 x H 1120 mm
  • Gewicht: 8,4 kg
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 2,90*
ab € 133,33*
€ 174,40*
3 Tage
24
Frei Haus
ab € 136,29*
€ 180,71*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,52*
€ 184,46*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 150,42*
€ 210,72*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 202,47*
€ 263,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,75*
€ 313,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,70*
€ 312,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,34*
€ 302,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,99*
€ 287,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,47*
€ 240,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hailo
0912-070
ab € 14,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.