Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche für Querbefüllung aus Wellpappe, braun, 270x185x-50 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-308403
Hersteller:
     mdf-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     SSH_CP 015.02
EAN/GTIN:
     4055453006396
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen

sind ideal für den sicheren Versand von Prospekten, Zeitschriften, Büchern, Katalogen uvm.
Die Querbefüllung in Verbindung mit dem Selbstklebeverschluss garantiert eine schnelle Befüllung der Taschen und spart Packzeiten.
Eine Verarbeitung von starker Wellpappe aus Kraftlinerpapier, in Verbindung mit einem umlaufenden Kantenschutz, garantiert zusätzlich einen stabilen Knickschutz.

  • Querbefüllung = schnelle Befüllung, ideal für Grossversender
  • Durch F-Welle und spezielle Bündelung bis zu 30% mehr auf Palette
  • Sicherer Selbstklebeverschluss spart Zeit und zusätzliche Verschlussmittel
  • Extrem stabiler Knickschutz durch feste Wellpappe, umlaufender Kantenschutz
  • Variable Füllhöhe
  • Aufreissfaden für sicheres Öffnen
  • Wiederverschliessbar mit Verschlussclip
  • Farbe: braun
  • Material: Wellpappe 1.3
  • VE: 100 Stück


Versandtasche 270x185x-50 mm

  • Gewicht: 52 g
  • passend für: B5+


Versandtasche 360x250x-50 mm

  • Gewicht: 88 g
  • passend für: C4


Versandtasche 400x285x-50 mm

  • Gewicht: 107 g
  • passend für: B4


Versandtasche 340x235x-50 mm

  • Gewicht: 65 g
  • passend für: A4+
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Holzfrei:
Nein
Innenmasse (mm):
270x185x1-50
Recyclebar:
Ja
Format:
DIN B5 plus
Aussenmasse:
288x200 mm
Klebung:
selbstklebend
Material:
Wellpappe
Verschlussart:
Selbstklebeverschluss
ECF chlorfrei:
Nein
Höhe:
288 mm
FSC-zertifiziert:
Nein
Sichtfenster:
Nein
Breite:
200 mm
Taschenart:
Versandtasche
Länge:
270 mm
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, 308403, 308403-SW81, Polsterkuvert, Luftpolsterumschlag, Versandtasche, polsterumschläge, Musterbeutel, Stehboden-Versandhülle, Spitzboden-Versandhülle, Stehbodenhülle, Stehboden-Versandtasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 56,82*
€ 74,54*
€ 4,95*
ab € 58,58*
€ 76,60*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 74,54*
€ 88,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 74,04*
€ 88,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 71,23*
€ 84,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 68,32*
€ 81,30
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 56,82*
€ 67,62
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,5682* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.