Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pramac Elektro-Deichselstapler LX Duplex 12/29, Tragkraft 1200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-308888
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     HL612000000 + HY...062 + EY...00S P
EAN/GTIN:
     8018539074869
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrohochhubwagen
elektrischer Hochhubwagen
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug

Der Elektro-Deichselstapler Pramac LX Duplex 12/29 sorgt für einen effizienten Warenumschlag. Mit einer Tragkraft von bis zu 1200 kg erleichtert der elektronische Deichselstapler den Transport und das Stapeln von Lasten über mittlere und lange Wegstrecken.
Die LX-Serie an Elektro-Deichselstaplern von Pramac ist speziell für den professionellen Betrieb entwickelt worden. Viele Sicherheitsmassnahmen und effiziente Anwendungsbereiche erleichtern den täglichen Warenumschlag in Industriehallen und Lagern. Überall dort, wo durch Rampenbetrieb oder unebene Industrieböden eine erhöhte Bodenfreiheit benötigt wird, zeigt der Pramac LX Duplex 12/29 seine wahre Stärke. Serienmässig mit einem Initialhub ausgestattet, ist es mit diesem Elektro-Deichselstapler möglich, zwei Paletten gleichzeitig aufzunehmen und zu transportieren. Dabei kann der Benutzer die maximale Tragfähigkeit von 1200 kg auf den Gabelzinken oder den Radauslegern frei verteilen. Der aussenliegende Hubzylinder sorgt dabei für eine bessere Durchsicht auf die aufzunehmende Ware. Auch der Deichselkopf und die Batterie-Abdeckung erhöhen die Bedienbarkeit des Elektro-Deichselstaplers Pramac LX Duplex 12/29. So sorgen grossdimensionierte Druckknöpfe für eine problemlose Steuerung der Fahrtrichtung und Geschwindkeit. Auch der Hauptschalter mit Schlüsselbedienung, die Hupe und ein Sicherheits-Druckknopf sind am Deichselkopf angebracht. Die von oben und seitlich zu öffnende Batterie-Abdeckung vereinfacht den Zugang und Austausch der Batterie. Für noch mehr Flexibilität und Funktonalität ist eine Fahrerstandplattform ab Werk optional erhältlich.
Technische Details:

  • Serienausstattung beinhaltet: MOSFET-Steuerung, SEM-Fahrmotor und Energierückgewinnung
  • Tragkraft: 1200 kg
  • Fahrantrieb: elektrisch
  • Bedienung: begleitend
  • Achslast mit Hublast vonr/hinten: 703/1277 kg
  • Bereifung vorn/hinten: Gummi und Polyurethan/ Polyurethan
  • Abmessung Reifen vorne: ø 250 x B 76 mm
  • Abmessung Reifen hinten: ø 82 x B 70 mm
  • Seitenräder: ø 125 x B 50 mm
  • Gabelzinkenmasse: S 70/ B 150/L 1150 mm
  • Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Hublast: 5,5/6 km/h
  • Hubgeschwindigkeit mit/ohne Hublast: 0,09/0,15 m/s
  • Leistung Antriebsmotor: 1,2 kW
  • Gesamtlänge: 1960 mm
  • Gesamtbreite: 850 mm
  • Eigengewicht: 780 kg
Weitere Informationen:
Gabelaussenabstand:
560 mm
Fahrgeschwindigkeit ohne Last:
6 km/h
Hubantrieb:
Elektrohydraulik
Leistung Fahrmotor:
1,2 kW
Gabelbreite:
150 mm
Leistung Hubmotor:
02. Feb kW
Gabellänge:
1150 mm
Batteriekapazität:
24/300 V/Ah
Hubgeschwindigkeit ohne Last:
0.15 mm/s
Lastschwerpunktabstand:
600 mm
Gesamtlänge:
1920 mm
Traglast:
1200 kg
Gesamtbreite:
800 mm
Fahrgeschwindigkeit mit Last:
05. Mai km/h
Tragkraft:
1200 kg
Gewicht:
780 kg
Hubgeschwindigkeit mit Last:
160 mm/s
Hubbereich:
90 - 2810 mm
Breite:
850 mm
Länge:
1960 mm
Weitere Suchbegriffe: Elektrozug, Deichselstapler, Elektrostapler, Handhubstapler, Hochhubstapler, hochhubstapler, 308888, 308888-SW81, Elektrodeichselstapler, Elektrogabelstapler, Hubwagen, Hubgerät, Stapler, Gabelstapler, Elektrohubwagen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.731,91*
€ 5.902,39*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.548,29*
€ 6.721,84*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.161,67*
€ 7.336,60*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.016,80*
€ 7.370,08*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 11.677,28*
€ 11.840,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.840,11*
€ 14.089,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.790,22*
€ 14.030,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.691,81*
€ 13.913,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.677,28*
€ 13.895,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.