| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3635-309419 Herst.-Nr.: 350108 EAN/GTIN: 4250108805342 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit dem Soehngen Erste-Hilfe-Koffer Chemie Physik erhalten Sie Füllung, die speziell für Verbrennungen und Verätzungen zusammengestellt worden ist. Der Soehngen Erste-Hilfe-Koffer Chemie Physik ist aus sehr robusten ABS-Kunststoff. Mit der Füllung dieses Soehngen Erste-Hilfe-Koffers Chemie Physik sind Sie bei Chemie- und Physik-Unfällen gut gerüstet. Die erweiterte Füllung umfasst unter anderem eine oculav NIT Augenspülungen, Kälte-Sofortkompressen, eine SIRIUS Rettungsdecke und vieles mehr. Speziell bei Verbrennungen und Verätzungen hilft der Inhalt des Soehngen Erste-Hilfe-Koffers Chemie Physik. Der Erste-Hilfe-Koffer selbst hat transparente Abdeckplatten und Gummidichtungen. Der Innenteil ist verstellbar und somit frei einteilbar. Zudem wurde der aus robusten ABS-Kunststoff gefertigte Soehngen Erste-Hilfe-Koffer Chemie Physik mit Drehverschlüssen und einer Plombiervorrichtung ausgestattet. Zum Lieferumfang gehört auch eine Wandhalterung mit 90 Grad Stopp-Arretierung. Weitere Details: - Erste-Hilfe-Ausstattung plus Chemie- und Physik-Erweiterung
- Speziell für Verbrennungen und Verätzungen
- Erweitert mit oculav NIT Augenspülung, Kälte-Sofortkompresse, SIRIUS Rettungsdecke uvm.
- Inkl. Wandhalterung mit 90-°-Stopp-Arretierung
- Transparente Abdeckplatten, Gummidichtung
- Inneneinteilung verstellbar
- Drehverschlüsse, Plombiervorrichtung, Sicherheitsplombe.
- ABS-Kunststoff
- Farbe: orange
- Masse: ca. 310 x 210 x 130 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | orange | Inneneinteilung: | Ja | Material: | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | Befestigungsart: | Wandhalterung | Höhe: | 210 mm | Gewicht: | 3.154 kg | Tiefe: | 130 mm | Breite: | 310 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Kasten, Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Notfallkoffer, Rettungskoffer, Sanitäts-Notfall-Koffer, Ulmer Koffer, brandwunden-set soehngen, brandwunden set, 309419, 309419-SW81, Wundpflaster, Heftpflaster, Verbandmittel, Pflaster (Erste Hilfe) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 105,53* | € 130,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 35 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 108,82* | € 130,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3635 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 113,74* | € 135,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 116,81* | € 139,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 123,31* | € 147,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3635 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3635 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3635 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|