| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SOEH0350108 Herst.-Nr.: 0350108 EAN/GTIN: 4250108805342 |
| | |
|
| | |
| - Mit Erste-Hilfe-Ausstattung plus Chemie- und Physik-Erweiterung, speziell für Verbrennungen und Verätzungen, Augenspüllösung, Kälte-Sofortkompresse, Desinfektionsmittel, SIRIUS Rettungsdecke usw.
- Für mobilen und stationären Einsatz, kann problemlos der Halterung entnommen und zum Unfallort gebracht werden.
- Erste-Hilfe-Koffer Modell SN-CD
- Maße: 310 x 210 x 130 mm
- Material: ABS-Kunststoff in orange
- Inkl
- Wandhalterung mit 90 Grad Stopp-Arretierung
- Drehverschlüsse, Tragegriff, Gummidichtung, Koffer plombierbar
- Kennzeichnung mit Piktogrammen und Siebdruckbeschriftung
- Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen.
- So können sterile Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, aufwendige Überwachungs- und Austauschmaßnahmen entfallen
- Gefahrenkennzeichnung: keine Kennzeichnung
Weitere Informationen: | | Breite: | 210 mm | Bruttogewicht: | 2.848 kg | Farbe: | orange | GHS-Kennzeichnung: | keine Kennzeichnung | Höhe: | 310 mm | Marke: | Söhngen | Material: | Kunststoff | Stand/Befestigung: | Wandbefestigung | Tiefe: | 130 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Kasten, Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Notfallkoffer, Rettungskoffer, Sanitäts-Notfall-Koffer, Ulmer Koffer, brandwunden-set soehngen, brandwunden set, Erste, hilfe, Sanitätskasten, Sanitätsset, Unfallset, Verbandskasten, Verbandsmaterial, Verbandsset |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 105,53* | € 130,53* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 108,82* | € 130,54* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 113,74* | € 135,12* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 116,81* | € 139,01* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 123,31* | € 147,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|