| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C387191 Herst.-Nr.: 0350108 EAN/GTIN: 4250108805342 |
| |
|
| | |
| Mit Erste-Hilfe-Ausstattung plus Chemie- und Physik-Erweiterung, speziell für Verbrennungen und Verätzungen, Augenspüllösung, Kälte-Sofortkompresse, Desinfektionsmittel, SIRIUS® Rettungsdecke usw. Für mobilen und stationären Einsatz, kann problemlos der Halterung entnommen und zum Unfallort gebracht werden. Weitere Informationen: | | Höhe: | 210 mm | Länge: | 310 mm | Farbe: | orange | Breite: | 130 mm | Besonderheiten: | Erste Hilfe Koffer für Chemie & Physik | Herstellerfarbe: | Orange | Produkt-Art: | Erste Hilfe Koffer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Kasten, Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Notfallkoffer, Rettungskoffer, Sanitäts-Notfall-Koffer, Ulmer Koffer, brandwunden-set soehngen, brandwunden set, Söhngen, first aid, firstaid, verbandskasten |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 105,71* | € 130,29* | | | | | | 34 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 108,76* | € 130,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 112,87* | € 134,87* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 116,18* | € 138,75* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 122,78* | € 147,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|