Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBATROS Sicherheitsschuh New Flight, hoch, S3, Grösse 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-309814
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     74068140
EAN/GTIN:
     4018623808244
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Der hohe ALBATROS Sicherheitsschuh New Flight mit S3 Sicherheitsausstattung erfüllt die Norm EN ISO 20345-S3. Für den Einsatz in Industrie und Handwerk ist der ALBATROS Sicherheitsschuh New Flight geeignet.
Sicherheit gegen das Eintreten von spitzen oder scharfen Gegenständen, antistatische Eigenschaften und Beständigkeit gegen Wasser bietet Ihnen der ALBATROS Sicherheitsschuh New Flight mit S3 Sicherheitsausstattung. Kräften bis 1100 Newton widersteht die durchtrittsichere Zwischensohle. Zum Schutz der Zehen vor Quetschungen oder Stossverletzungen mit 200 J und 1500 daN ist das Schuhmodell mit einer Stahlkappe in der Schuhspitze ausgestattet. Der Arbeitsschuh mit knöchelhohem Schaft stützt Ihr Fussgelenk und schützt es vor Verletzungen, wenn Sie auf einem unebenen Untergrund zum Beispiel auf der Baustelle umknicken. Zudem bietet der ALBATROS Sicherheitsschuh New Flight aus geöltem Vollrindleder mit Textileinsätzen und 3D-Mesh-Funktionsfutter einen hohen Tragekomfort.
Weitere Details:

  • Für Industrie und Handwerk
  • Material aussen: geöltes Vollrindleder mit Textileinsätzen
  • Material innen: 3D-Mesh-Funktionsfutter
  • Stahlkappe
  • Kevlar Flex-System Durchtrittschutz
  • Geschlossene Staublasche
  • EN ISO 20345-S3
  • Farbe: braun
  • Grösse 39 '“ 47
Weitere Informationen:
Schuhtyp:
Stiefellette
Zehenschutzkappe:
Ja
Material Futter:
3D-Mesh-Funktionsfutter
Antistatisch:
Ja
Einlegesohle:
Nein
Grösse:
40
Kraftstoffbeständig:
Ja
Wasserdicht:
Nein
Hitzebeständig:
Nein
Einsatzort:
Industrie
Gefüttert:
Ja
Material Sohle:
Kevlar
Farbe:
braun
Sicherheitsstufe:
S3
Damen/Herren:
Herren
Obermaterial:
Leder
Geschlecht:
Herren
ESD (leitfähig):
Nein
Norm:
DIN EN ISO 20345
Material Zehenschutz:
Stahl
Geeignet für:
null
Verschluss:
Schnürung
Wasserabweisend:
Ja
Lederfreie Ausstattung:
Nein
Durchtrittshemmend:
Ja
Metallfreie Ausstattung:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Bergstiefel, Freizeitstiefel, Trekkinghalbschuhe, Trekkingschuhe, Trekkingstiefel, Wanderschuhe, Wanderstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsstiefel s3 gr 40, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, 309814, 309814-SW81, Halbschuhe (Sicherheits-), Schuhe (Sicherheitshalb-)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,21*
€ 75,96*
2 Tage
20
€ 7,50*
ab € 60,22*
€ 75,97*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 60,17*
€ 78,05*
€ 4,00*
ab € 66,06*
€ 84,81*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 85,33*
€ 104,79*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 104,79*
€ 124,70
pro Paar
ab 2 Paar
€ 103,31*
€ 122,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 96,22*
€ 114,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 94,62*
€ 112,60
pro Paar
ab 500 Paar
€ 85,33*
€ 101,54
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 85,33* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000040
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204800500000040
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204850700000040
ab € 6,78*
Zubehör
ISM
204850500000040
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204850600000040
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204510500000040
ab € 9,86*
Zubehör
ISM
204500200000040
ab € 7,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.