Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschiebbare Fachteiler, H 155 x T 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-32665
Herst.-Nr.:
     8472
EAN/GTIN:
     4044917287709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
32665
32665-SW81
Regal
Schrank

Verschiebbare Fachteiler
als Zubehör für verschiedene Regale
Höhe: 155 mm
300, 400 oder 600 mm tief

Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Material:
Stahl
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Höhe:
155 mm
Tiefe:
600 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 12,42*
€ 18,45*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,93*
€ 20,07*
€ 5,00*
ab € 16,64*
€ 23,62*
€ 4,95*
ab € 21,08*
€ 29,43*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 27,41*
€ 66,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8719
ab € 7,22*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8446
ab € 7,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.