Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusätzlicher Rohrgitterboden, B 1010 x T 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-33358
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     AB02010160ABA0001
EAN/GTIN:
     3612970100542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auflage Schwerlastregal
Boden Schwerlastregal
Boden für Schwerlastregal
Schwerlastregalauflage

Böden im Raster von 62,5 mm höhenverstellbar.
Schweisskonstruktion aus Rohren 35 x 20 mm, zur Lagerung von Kleinteilen bestellen Sie bitte zusätzlich je Boden eine 8 mm Spanplatte.

  • Schweisskonstruktion aus Rohren 35 x 20 mm
  • Fachlast: bis 500 kg*


* bei gleichmässig verteilter Last

Weitere Informationen:
Farbe:
himmelblau RAL 5015
Regaltyp:
Steckregal
Material:
Stahl
Einsatzort:
Lager
Traglast Fachboden:
500 kg
Regalsystem:
Fliplus
Tiefe:
600 mm
Breite:
1010 mm
GS-geprüft:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastregalboden, auflage schwerlastregal, 33358, 33358-SW81, Lagerregale Zubehör, Regal, Durchlaufregal, Lagerregal, Schwerlastregal, Lastenregal, Regalboden, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 45,92*
€ 62,58*
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 46,77*
€ 63,64*
€ 4,95*
ab € 58,33*
€ 76,05*
€ 5,00*
ab € 62,88*
€ 82,19*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 70,65*
€ 91,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,91*
€ 109,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,21*
€ 108,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,17*
€ 103,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,17*
€ 98,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,67*
€ 94,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,65*
€ 84,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ManOrga
AB02010110ABA0001
ab € 54,85*
Ähnlich
ManOrga
AB02010140ABA0001
ab € 41,66*
Ähnlich
ManOrga
AB02012610ABA0001
ab € 59,47*
Ähnlich
ManOrga
AB02012640ABA0001
ab € 44,23*
Ähnlich
ManOrga
AB02010150ABA0001
ab € 41,73*
Ähnlich
ManOrga
AB02010180ABA0001
ab € 50,84*
Ähnlich
ManOrga
AB02012650ABA0001
ab € 45,76*
Ähnlich
ManOrga
AB02012660ABA0001
ab € 52,59*
Ähnlich
ManOrga
AB02012680ABA0001
ab € 54,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.