Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Bibliotheksregal
>
Bibliothek Freiarmregal
>
Bibliothek Freiarmregalständer
>
Artikel
Variabo Leerregal, Grundfeld, doppelseitig, L 750 x H 2250 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3635-34326
Hersteller:
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
Herst.-Nr.:
8948
EAN/GTIN:
4044917327009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bibliothek Freiarmregalständer
Standregal
Steck-Regal
Steckregal
Zur Erweiterung von Variabo-Freiarmregalen
Grundfeld oder Anbaufeld
aus stabilem Stahl mit einer Polyester-Pulverbeschichtung versehen
ohne Böden
Tiefe: 760 mm
unterschiedliche Höhen und Breiten
Farbe: Lichtgrau (RAL 7035)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundfeld
Anzahl Fachböden:
1 Stk
Material:
Stahl
Höhe:
2250 mm
Fachbodenbreite:
750 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
16 mm
Fachbodentiefe:
760 mm
Abteilbreite:
750 mm
Breite:
750 mm
... >
Büromöbelprogramm CORDOBA
>
Regale
>
Archivregale
Weitere Suchbegriffe:
stahl steckregal
,
standregal
,
steckregal grundregal
,
34326
,
34326-SW81
,
Ordnerarchiv
,
Ordnerregal
,
Regal
,
Büroregal
,
Archivregal
,
Archivsystem
,
Bürosteckregal
,
Wandregal
,
Aufbauregal
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 239,91*
€ 312,72*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 314,02*
€ 381,58*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 384,65*
€ 458,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,00*
€ 545,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,38*
€ 537,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,29*
€ 526,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,86*
€ 509,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,65*
€ 457,73
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3635
Versand:
Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3635
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abschlussleisten, für Variabo Freiarmregal, B 750 mm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8766
ab € 12,62*
Zubehör
Begrenzungsbügel für Bibliotheks-Regal Univers lichtgrau
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8934
ab € 26,99*
Zubehör
Beschriftungsleiste, für Steckregal Stora 100, transparent
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5133
ab € 8,61*
Zubehör
Deckenverbinder, ausziehbar, für Variabo Freiarmregal
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8924
ab € 26,05*
Zubehör
Fachboden mit Konsolen für Bibliotheks-Regal Univers BxT 75x50cm lichtgrau
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8929
ab € 64,00*
Zubehör
Fachboden mit Seitenstützen für Bibliotheks-Regal Univers BxT 75x50cm lichtgrau
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8979
ab € 63,98*
Zubehör
Fachboden, mit Konsolen, für Variabo Freiarmregal, B 750 x T 250 mm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8926
ab € 34,52*
Zubehör
Fachboden, mit Konsolen, für Variabo Freiarmregal, B 750 x T 300 mm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8927
ab € 36,36*
Zubehör
Fachboden, mit Konsolen, für Variabo Freiarmregal, B 750 x T 400 mm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8928
ab € 48,78*
Zubehör
Fachboden, mit Seitenstützen, für Variabo Freiarmregal, B 750 x T 250 mm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8976
ab € 35,54*
Zubehör
Fachboden, mit Seitenstützen, für Variabo Freiarmregal, B 750 x T 300 mm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8977
ab € 37,47*
Zubehör
Fachboden, mit Seitenstützen, für Variabo Freiarmregal, B 750 x T 400 mm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8978
ab € 49,10*
Zubehör
Fachbodenteiler für Bibliotheks-Regal Univers Tiefe 50cm lichtgrau
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8621
ab € 34,24*
Zubehör
Fachteiler, Höhe 155 mm, für Tiefe 400 mm.
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8446
ab € 7,85*
Zubehör
Fachteiler, verschiebbar, für Variabo Freiarmregal, T 250 mm
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8658
ab € 11,63*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen