Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leerregal PROGRESS 500 T, Grundfeld, mit Rückwand, H 1900 x B 750 x T 440 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-35162
Herst.-Nr.:
     9539
EAN/GTIN:
     4044917348400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Variabel und praktikabel
Die Regale der PROGRESS-Serie 500 T sind aus hochwertigem Möbelstahl gefertigt und durch das schraublose Stecksystem minutenschnell aufgebaut. Ein Unterschied liegt in der Ergänzung der Leer-Regale. Diese Leer-Regale mit dem entsprechenden Zubehör wie beispielsweise einem Hängeregistratur-Auszug, dienen einer Einrichtung gemäss Ihren individuellen Anforderungen.

  • zur weiteren Einrichtung nach Wahl
  • mit Rückwand
  • mit Kopf- und Sockelboden
  • Farbe: Lichtgrau (RAL 7035)
  • unterschiedliche Masse


Regale ohne Rückwand, Seiten-Endwände, Türen-Anbausatz etc. - siehe Zubehör

Sicherheitshinweis:

Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5 : 1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).

Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundfeld
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Erweiterbar:
Ja
Farbe Böden:
lichtgrau RAL 7035
Traglast Regalfeld:
500 kg
Material Korpus:
Stahl
Traglast Fachboden:
60 kg
Fachbodentiefe:
400 mm
Tiefe:
420 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Typ:
Leer-Regal
Masse H x B x T:
1900 x 750 x 400 mm
Fachhöhe:
360 mm
Höhe:
1900 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
59 mm
Breite:
750 mm
Material Böden:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Grund-Regal, Grundregal, Steck-Regal, Steckregal, aktenregal lichtgrau, grund regal, aktenregal grundregal, 35162, 35162-SW81, Ordnerarchiv, Wandregal, Archivsystem, Bürosteckregal, Büroregal, Regal, Regalsysteme
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 236,53*
€ 305,19*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,87*
€ 305,27*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,44*
€ 313,77*
Frei Haus
ab € 303,90*
€ 366,69*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 434,91*
€ 512,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,38*
€ 609,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,73*
€ 606,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,73*
€ 586,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,84*
€ 568,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,91*
€ 517,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5133
ab € 8,61*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8418
ab € 18,96*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8446
ab € 7,85*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9589
ab € 193,53*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5425
ab € 23,20*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8413
ab € 41,70*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8407
ab € 3,80*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8435
ab € 197,19*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8416
ab € 37,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.