Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroregal Dante-, Eckregalfeld, H 2250 x B 600 mm, Rückwand, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-37218
Herst.-Nr.:
     9854
EAN/GTIN:
     4044917369702
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
37218
37218-SW81
Ordnerarchiv
Ordnerregal
  • 6 Ordnerhöhen
  • Absolut standfest und hoch belastbar
  • Raum sparend (nur 325 mm tief)
  • Türen variabel in jede Fachhöhe einsetzbar
  • Seitenwangen serienmässig mit Höhen-Nivellierfüssen für exaktes Ausrichten und lückenloses Aneinanderreihen
  • Farbe: Einheitlich Lichtgrau (RAL 7035)
  • Rückwände aus lichtgrau beschichtetem Holz-Gütespan
  • Türen mit Schubriegelverschluss (abschliessbar durch Sicherheitsdrehzylinderschloss)

Hinweis:

Am Ende des Regals wird immer eine Abschlusswange benötigt (siehe Zubehör).

[br /]Material:

  • Seitenwangen: Holz-Gütespan, E1-Qualität mit Melaminharzbeschichtung, 19 mm stark (325 mm tief)
  • Rückwände: Holz-Gütespan, E1-Qualität mit Melaminharzbeschichtung
  • Böden: Möbelstahl mit Polyester-Pulverbeschichtung (300 mm tief)
  • Fachlast (Tragkraft pro Boden): 60 kg
  • Feldlast (Tragkraft pro Regalfeld): 350 kg
  • Gesamtbreite: Nennmasse + 20 mm je Wange

[br /]Eckregalfeld:

  • 600 x 600 mm, 1 Seitenwange + 6 Eckfachböden

Sicherheitshinweis:

Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis ge, 5 : 1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Rückwand
Anzahl Böden:
6
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Erweiterbar:
Ja
Farbe Böden:
lichtgrau RAL 7035
Traglast Regalfeld:
350 kg
Material Korpus:
Spanplatte
Traglast Fachboden:
60 kg
Tiefe:
600 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Typ:
Regal
Fachhöhe:
360 mm
Höhe:
2250 mm
Breite:
600 mm
Material Böden:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 354,73*
€ 428,23*
€ 5,50*
ab € 409,00*
€ 484,24*
9 Tage
13
Frei Haus
ab € 470,56*
€ 557,95*
362 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 493,32*
€ 616,71*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 655,70*
€ 749,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 749,60*
€ 892,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 742,65*
€ 883,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 729,06*
€ 867,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 706,91*
€ 841,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 655,70*
€ 780,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9928
ab € 61,39*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9851
ab € 209,89*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9850
ab € 194,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.