Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quarzuhr, Zahlenzifferblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-37581
Hersteller:
     Bürk Mobatime
Herst.-Nr.:
     B04315112271
EAN/GTIN:
     4030275000036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bahnhofsuhr
Wand-Uhr
Wanduhr
wand-uhren pendel

Ideal für Werkhallen, Empfangsräume etc.
Grosse, robuste, hochwertige Funk- oder Quarzuhr mit hochpräzisem Industrie-Quarzwerk für den Innenbereich.
Aus Acrylglas, pulverbeschichtet in grauweiss (RAL 9002) und einem stabilen Mineraldeckglas
als Funk- oder Quarzuhr mit 2 x 1,5 V (IEC LR20) Batterie (im Lieferumfang enthalten)

Weitere Informationen:
Ausführung:
Zahlenzifferblatt
Material Scheibe:
Mineralglas
Tiefe:
74 mm
Zeitmessung:
analog
Form:
rund
Typ:
ohne Funk
Anzahl Batterien:
2 Stück
Batterien enthalten:
Ja
Material:
Acrylglas
Höhe:
500 mm
Farbe Gehäuse:
grauweiss RAL 9002
Gewicht:
3,5 kg
Durchmesser:
500 mm
Breite:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: bahnhofsuhr, 37581, 37581-SW81, Funkwanduhr, Funkuhr, Uhr, Quarzuhr, Zeitmesser, Wandfunkuhr, Zeitmessgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 353,48*
€ 433,57*
€ 4,95*
ab € 364,02*
€ 434,13*
8 Tage
24
Frei Haus
ab € 402,97*
€ 478,52*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 441,72*
€ 518,23*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,23*
€ 616,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,28*
€ 600,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,95*
€ 561,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,92*
€ 547,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,72*
€ 525,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.