Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clippy Kunststoffbodenrost, grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-42093
Hersteller:
     Clippy
Herst.-Nr.:
     5004
EAN/GTIN:
     609613619687
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenrost
Duscheinlage

Mit Clipverbindung aus Hochdruckpolyethylen, rostet und fault nicht. Hervorragende Widerstandskraft, ideal für die Industrie. Durch Bodenabstand von 25 mm fusswarm und fusstrocken. Clippy-Roste lassen sich einfach zusammenstecken und in kürzester Zeit verlegen, ebenso schnell wieder zerlegen und stapeln. Zur Reinigung werden sie einfach abgespritzt - das Wasser läuft seitlich ungehindert ab. Weitgehend säurefest und stromisolierend.
Thermische Belastbarkeit: bis ca. 70-° C
Belastbarkeit: 30.000 kg/qm (gleichmässig verteilte Last)
Entflammverhalten (DIN 4102) Klasse B2
Gewicht: ca. 760 g/Stück
Masse: L 500 x B 500 x H 25 mm
20 Stück = 5 qm = 1 Paket

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Recyclebar:
Nein
Stärke:
25 mm
Rutschhemmend:
Ja
Konfektionierung:
Platten
Belastbarkeit:
30000 kg
Zuschneidbar:
Nein
Form:
eckig
ESD (leitfähig):
Nein
Norm:
DIN 4102
Temperaturformbeständigkeit von:
0 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
70 °C
Material:
Polyethylen (PE)
Einsatzort:
Innenbereich
Gewicht:
15 kg
Resistenzeigenschaft:
Säure
Breite:
500 mm
Länge:
500 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,17*
€ 215,51*
€ 4,95*
ab € 175,91*
€ 216,11*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 213,81*
€ 261,74*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 261,74*
€ 311,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 260,25*
€ 309,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 255,96*
€ 304,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 247,38*
€ 294,38
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 213,81*
€ 254,43
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 10,6905* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.