| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-460599 Herst.-Nr.: FD-SK_RAL6011 EAN/GTIN: 4052462057180 |
| |
|
| | |
| Der Fasskipper FD-SK in Resedagrün RAL 6011 von Bauer garantiert den gesetzeskonformen Umgang mit Gefahrstoffen beim Einsatz im Betrieb und ausserhalb. Schaffen Sie Sicherheit im Arbeitsalltag mit der Wahl des geeigneten Materials. Gefertigt aus widerstandsfähigem, langlebigem Stahl ist der Fasskipper mit lackierter Oberfläche leicht sauber zu halten. Anwendungsmöglichkeiten des Fasskippers FD-SK von Bauer: - Aufnehmen, Transportieren, Dosiertes Entleeren
Die Ausstattung des Fasskippers umfasst: - Stabiler Grundrahmen
- Selbsthemmendes Getriebe
- Fasshalterung mit Exzenterverschluss
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
Weitere Informationen: | | Anlieferung: | Montiert | Gabeltaschenabstand: | 530 mm | Oberfläche: | lackiert | Innenmasse Gabeltasche B x H: | 200 x 85 mm | Für Fassdurchmesser: | 590 mm | Garantie: | 2 Jahre | Fasstyp: | Deckelfass; Spundfass | Höhe: | 1010 mm | Anzahl Fässer: | 1 | Kippvorgang: | Endloskette | Farbe: | resedagrün RAL 6011 | Fassaufnahme durch: | Fasshalterung mit Exzenterverschluss | Drehwinkel: | 360 ° | ATEX-konform: | Nein | Tiefe: | 650 mm | ESD (leitfähig): | Nein | Für Fassgrösse: | 200 l | Material: | Stahl | Aufnahmen für: | Gabelzinken, Kran | Tragkraft: | 360 kg | Gewicht: | 79 kg | Breite: | 1020 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fasskipp-Traverse, Fasskipper (Gabelstapler), Fasskipptraverse, Stapleranbau Fasskipper, fasskippbock 200l, fasskipper bauer, fasskipper, 460599, 460599-SW81, Handkarre (Werkstatt), Transportkarre, Sackkarre, Baukarre, Stechkarre, Stapelkarre, Stapelbehälter, Schubkarre |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.886,68* | € 1.997,80* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.895,69* | € 1.997,82* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.848,34* | € 2.005,33* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.931,45* | € 2.027,49* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.342,38* | € 2.450,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|