Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Gitterroste für PE-Palettenauffangwannen CEMO 220/4 und 400/4, B 600 x T 600 x H 70 mm, 4 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-463923
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11281
EAN/GTIN:
     4052886429600
Suchbegriffe:
Auffangwanne Gitterrost
Paletten-Auffangwanne
Palettenauffangwanne
Palettenwanne

Die PE-Gitterroste in Schwarz garantieren einen einwandfreien Einsatz im Betrieb und ausserhalb. Im Berufsalltag hat die Qualität des Materials einen unschätzbaren Stellenwert. Langlebiges, leichtes Polyethylen (PE) unterbindet die Korrosion der PE-Gitterroste. Ihre PE-Palettenauffangwannen CEMO 220/4 und 400/4 können Sie mit mit diesen PE-Gitterrosten bestens ausrüsten.

Anwendungsmöglichkeiten der PE-Gitterroste :

  • 4 Gitterroste ergeben ein Gesamtmass von B 1200 x T 1200 x H 70 mm

Pluspunkte der PE-Gitterroste auf einen Blick:

  • PE-Gitterrost-Set, 4 Stück mit jeweils 300 kg Tragfähigkeit
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
Polyethylen (PE)
Zubehör für:
PE-Palettenauffangwannen CEMO 220/4 und 400/4
Masse:
null mm
Traglast:
300 kg
Höhe:
70 mm
Gewicht:
12,5 kg
Tiefe:
600 mm
Breite:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: cemo paletten-auffangwanne, auffangwanne gitterrost, 463923, 463923-SW81, Auffangwanne, Allzwecklagerbehälter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
20
Frei Haus
ab € 181,72*
€ 222,89*
17 Tage
17
Frei Haus
ab € 197,73*
€ 242,69*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,50*
€ 268,73*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,81*
€ 278,38*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 290,48*
€ 352,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,75*
€ 419,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,22*
€ 412,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,23*
€ 384,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,17*
€ 378,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,48*
€ 345,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
CEMO-11283
ab € 50,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.