Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatten Eazycare Aqua, 600 x 900 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-46804
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     31024, BLAU
EAN/GTIN:
     4260061892600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
46804
46804-SW81
Gummimatte
Schmutzfangmatte

Die vollsynthetischen Matten gewährleisten einen sauberen und trockenen Boden und schützen zudem den darunter liegenden Belag vor frühzeitiger Abnutzung. Sie nehmen selbst feinsten Schmutz sehr gut auf und besitzen ein fantastisches Aufsaugvermögen. Die Matten sind besonders für Innenbereiche mit sehr viel Publikumsverkehr geeignet.

  • Masse: B 600 x T 900 mm

[br /]Die Vorteile auf einen Blick:

  • Nehmen Schmutz sehr gut auf
  • Schnelltrocknend und geruchsfrei
  • Besonders strapazierfähig
  • Leicht zu reinigen, für herkömmliche Reinigungsmittel geeignet
  • Durch einfachen Zuschnitt leicht zu verlegen
Weitere Informationen:
Form:
eckig
Farbe:
blau
Masse L x B:
600 x 900 mm
Material Oberseite:
Olefin
Trocknergeeignet:
Nein
Waschbar:
Nein
Stärke:
9 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Gewicht:
1.684 kg
Breite:
600 mm
Länge:
900 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 16,69*
€ 22,76*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,74*
€ 22,97*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 17,06*
€ 23,45*
19 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,74*
€ 23,79*
Lager 3635
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 43,13*
€ 54,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
31034
ab € 39,92*
Ähnlich
Miltex
31032
ab € 36,70*
Ähnlich
Miltex
31031
ab € 36,71*
Ähnlich
Miltex
31044
ab € 58,02*
Ähnlich
Miltex
31042
ab € 58,03*
Ähnlich
Miltex
31041
ab € 57,87*
Ähnlich
Miltex
31054
ab € 75,89*
Ähnlich
Miltex
31052
ab € 75,77*
Ähnlich
Miltex
31051
ab € 75,66*
Ähnlich
Miltex
31022
ab € 16,70*
Ähnlich
Miltex
31021
ab € 16,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.