Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirmständer Tec-art, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-53396
Herst.-Nr.:
     6060
EAN/GTIN:
     4044917418233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regenschirmständer
regenschirmständer edelstahl
regenschirmständer

aus robustem Stahl, alusilber beschichtet oder komplett aus Edelstahl
jeweils mit herausnehmbarer Kunststoff-Tropfschale
Masse: ø 300 x H 550 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl
Ausführung:
mit herausnehmbarer Kunststoff-Tropfschale
Material:
Edelstahl
Höhe:
550 mm
Durchmesser:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: 53396, 53396-SW81, Schirmständer, Schirmhalter, Garderobe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 94,36*
€ 120,34*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,09*
€ 137,73*
€ 5,50*
ab € 110,90*
€ 142,66*
€ 4,95*
ab € 150,86*
€ 185,66*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 172,15*
€ 213,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,23*
€ 253,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,89*
€ 252,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,11*
€ 239,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,75*
€ 234,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,15*
€ 204,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.