| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KERK6060 Herst.-Nr.: 6060 EAN/GTIN: 4044917418233 |
| |
|
| | |
| - Schirmständer tec-art
- aus nicht rostendem Edelstahl
- Maße: Durchmesser 300mm x Höhe 550mm
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 4.2 kg | Durchmesser: | 300 mm | Farbe: | edelstahl | Höhe: | 550 mm | Marke: | Kerkmann | Material: | Edelstahl | Stand/Befestigung: | freistehend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6060, Schirmablage, Schirmabtropfe, Schirmabtropfständer, Schirmständer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 94,36* | € 120,34* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,09* | € 137,73* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 110,90* | € 142,66* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 141,68* | € 178,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 170,69* | € 213,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|