Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brieffalzmaschine IDEAL 8324


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-57484
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     83240011
EAN/GTIN:
     4019364883248
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriehefter
Elektro-Hefter
Elektro-Heftgerät
Elektrohefter

Leistungsfähige Brieffalzmaschine für DIN A4-Formate. Falzart mit Schnellvorwahl, die bequem und einfach durch Drehen des Wahlrades einzustellen ist. Geeignet zum Falzen von Rundschreiben, Rechnungen, Lieferscheinen, Mahnungen, Prospekten, Lohnabrechnungen u.v.m. LED-Anzeige mit 4-stelligem Zähler für Addition (Totalzähler) oder Subtraktion (Vorwahlzähler). Automatische Fehler und Papierstauanzeige. Elektrisch gesicherte, abklappbare Gehäuseabdeckung. Automatische Endabschaltung mit akustischem Signal.
Technische Daten:

  • 4 PKrschiedene Falzarten (Einfach-, Wickel-, Doppel- und Zickzackfalz)
  • für DIN A4-Formate (297 x 210 mm)
  • PKrarbeitet Papierqualitäten von 65-130 g/m2 und bis zu 150 g/m2 nur bei Einfachfalz
  • hohe Falzgeschwindigkeit von bis zu 7.000 Blatt/ Stunde bei Einfachfalz
  • zuPKrlässig arbeitendes Friktions-Papierzuführsystem
  • abklappbarer und justierbarer Zuführtisch für bis zu 350 Blatt (bei 65 g/m2)
  • Papierauswurf mit Auszug und einer Auffangkapazität von 30 - 80 Blatt, je nach Falzart
  • Masse: ca. B 580 x T 455 x H 332 mm
  • Gewicht: ca. 21,0 kg
Weitere Informationen:
Zuführtisch bis:
350 Anzahl_Blatt
Falzgeschwindigkeit:
116 Blatt/min
Display:
Ja
Format:
DIN A4
Höhe:
332 mm
Gewicht:
21 kg
Tiefe:
455 mm
Breite:
580 mm
Weitere Suchbegriffe: Elektroheftgerät, elektrischer Hefter, Brieffalzmaschine, Falzmaschine, Letter Folder, brieffalzmaschine ideal, brieffalzmaschine, falzmaschine a4, 57484, 57484-SW81, Falzmaschinen, Automatische Brief-Falzmaschine, Faltmaschine, Briefschliesser, Anleimmaschine
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.198,39*
€ 1.230,22*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.198,04*
€ 1.231,25*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.295,23*
€ 1.328,89*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.405,15*
€ 1.440,36*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.333,00*
€ 1.455,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.440,36*
€ 1.714,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.434,20*
€ 1.706,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.414,90*
€ 1.683,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.405,15*
€ 1.672,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.