Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 809-83240011 Herst.-Nr.: 83240011 EAN/GTIN: 4019364883248 |
| |
|
| | |
| Kinderleichte, sekundenschnelle Wahl der gewünschten Falzart durch einfaches Drehen des bedienfreundlichen Selektionsrades. Einfachfalz, Wickelfalz, Doppelfalz oder Zickzackfalz. Geeignet zum Falzen von Rundschreiben, Rechnungen, Lieferscheinen, Mahnungen, Prospekten etc. im DIN A4-Format (297 x 210 mm). Verarbeitet Papierqualitäten von 65 - 130 g/m² (bis 150 g/m² bei Einfachfalz). Hohe Falzleistung von bis zu 7.000 Blatt/Stunde (bei Einfachfalz). Abklappbarer und justierbarer Zuführtisch für bis zu 350 Blatt (bei 65 g/m²-Papier. Zuverlässig arbeitendes Friktions-Papierzuführsystem mit drei Gummirollen. Papierauswurf mit Auszug und einer Auffangkapazität von 30-80 Blatt (je nach Falzart). LED-Display mit vierstelligem Zähler für Addition (Totalzähler) oder Subtraktion (Vorwahlzähler). Automatische Endabschaltung mit optischem und akustischem Signal. Automatische Fehler- und Papierstauanzeige. Elektrisch gesicherte, abklappbare Gehäuseabdeckung. Maße in Arbeitsstellung (B x T x H): 580 x 455 x 332 mm. Maße in Ruhestellung (B x T x H): 480 x 455 x 332 mm. Anschlusswerte: 230 V / 50 Hz / 0,27 A. Motorleistung 61 W. Farbe: hellgrau. Gewicht: 21 kg Weitere Informationen: | | max. Breite des Dokuments: | 210 | Artikelbezeichnung: | Falzmaschine | max. Anzahl der Blätter je Falzarbeitsgang: | 1 | max. Dicke des Dokuments: | 0.01 | Zertifikat/Zulassung: | GS-Prüfzeichen, CE-Prüfzeichen | Beschreibung der Besonderheiten: | Sekundenschnelle Wahl der Falzart über Selektionsrad. LED-Display mit vierstelligem Zähler (Total- oder Vorwahlzähler). Autom. Endabschaltung mit akustischem und optischem Signal. Autom. Fehler- und Papierstauanzeige | Stückzahl pro Minute: | 110 | Breite: | 580 | Produkttypbezeichnung: | IDEAL 8324 | max. Länge des Dokuments: | 297 | Anzahl der Zuführungen: | 1 | Höhe: | 332 | Farbe: | hellgrau | max. Eigengeräusch: | 80 | Tiefe: | 455 | Masse (Gewicht): | 21 | Produkt-Typbezeichnung: | IDEAL 8324 | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen, CE-Prüfzeichen | max. Stärke des Dokuments: | 0.01 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 809 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.202,44* | € 1.240,19* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 1.199,86* | € 1.241,23* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.299,35* | € 1.339,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.408,95* | € 1.451,24* | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.333,69* | € 1.466,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 809 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 809 | | Versand: Lager 809 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 809 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|