Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Briefumschläge
>
Briefumschlag C4
>
C4 Fensterbriefumschlag
>
Artikel
Seitenfaltentaschen, 20 mm, Fenster, haftklebend, DIN C4, 100 Stück, natronbraun
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3635-57686
Hersteller:
Euro Kuvert
Herst.-Nr.:
83370
EAN/GTIN:
4018529002401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefumschlag C4
C4 Briefumschlag
C4 Fensterbriefumschlag
Fensterbriefumschlag C4
mit Haftklebung und Klotzboden
natronbraun
324 x 229 mm
VE = 100 Stück
Ausführung: Falte 20 mm, mit oder ohne Normfenster
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
Falte 20 mm, mit Normfenster
Holzfrei:
Nein
Recyclebar:
Nein
Format:
DIN C4
Klebung:
haftklebend
Material:
Papier
Verschlussart:
haftklebend
Grammatur:
120 g/m²
ECF chlorfrei:
Nein
Höhe:
324 mm
FSC-zertifiziert:
Ja
Sichtfenster:
Ja
Breite:
229 mm
Taschenart:
Versandtasche
Länge:
324 mm
... >
Verpacken, Versenden
>
Versandtaschen, Briefumschläge
>
Versandtaschen, Luftpolstertaschen
Weitere Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
,
Faltentasche
,
Faltentaschen
,
Faltenversandtasche
,
Seitenfaltentasche
,
faltentasche c4 mit fenster haftklebung braun
,
briefumschlag c4
,
briefumschlag c4 braun
,
57686
,
57686-SW81
,
Polsterkuvert
,
Luftpolsterumschlag
,
Versandtasche
,
polsterumschläge
,
Couvert
,
din e4
,
Couverts
,
din c4
,
din b4
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 52NSZ
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 16,11*
€ 22,35*
Lager 1682
2 Tage
78
€ 5,95*
ab € 16,18*
€ 22,35*
Lager 690
3 Tage
128
€ 5,49*
ab € 16,88*
€ 23,39*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 16,88*
€ 24,20*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 25,59*
€ 34,31*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3635
Versand:
Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3635
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faltentaschen C4, mit Fenster, 120 g/qm, weiß
Lemppenau + Rössler Kuvert
83450
ab € 10,24*
Ähnlich
Faltentaschen DIN C4, mit Fenster 55 x 90 mm, haftklebend, weiß, 120 g/m², 20 mm, 250 St.
Soldan
30007365
ab € 54,59*
Ähnlich
MAILmedia Faltentasche 30021153 C4 mF hk 140g br 100 St./Pack.
Mayer-Kuvert-network
30021153
ab € 17,94*
Ähnlich
Soennecken Faltentasche 2941 C4 130g mF hk 20F braun 100 St./Pack.
Soennecken
2941
ab € 10,04*
Ähnlich
Versandtasche B4 haftklebend braun 40mm Falte 140 g/qm VE=100 Stück
Papyrus
88026506
ab € 15,85*
Ähnlich
Versandtasche mit Seitenfalte, Format Umschlag C4, Breite 229mm, Höhe 324mm,
Mayer-Kuvert-network
30021152
ab € 15,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen