Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Packband 4195, B 50 mm, transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-60971
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     62677
EAN/GTIN:
     4042448438447
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
  • in Spitzenqualität
  • umweltfreundlich
  • lösungsmittelfreie Acrylatdispersionsklebemasse auf Polypropylen-Folie
  • für manuelle und maschinelle PKrarbeitung sehr gut geeignet
  • UV-, temperatur- und alterungsbeständig
  • thermische Entsorgung ohne Giftstoffentwicklung
  • Masse: 66 m x 50 mm, Kern- 76 mm
  • In Farbe braun zusätzlich Extrabreite von 75 mm erhältlich
  • Rollenbreite 50 mm = 6 Rollen/PK
  • Rollenbreite 75 mm = 4 Rollen/PK
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Rollen pro Paket:
6
Abrollgeräusch:
leise
Kerndurchmesser:
76 mm
Kleber:
Acrylat
Länge:
66 m
Bedruckbar:
Nein
Material:
Polypropylen-Folie (PP-Folie)
Gesamtstärke:
60 µ
Folienstärke:
35 µ
Breite:
50 mm
Selbstklebend:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,95*
ab € 23,13*
€ 30,52*
Lager 3635
pro Paket
Frei Haus
ab € 28,98*
€ 37,58*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 30,93*
€ 40,07*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,58*
€ 44,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,29*
€ 43,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,35*
€ 42,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,92*
€ 40,36
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,98*
€ 34,49
pro Paket
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 4,83* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.