Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

novus Heftgerät B4 FC, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-61175
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     020-1423
EAN/GTIN:
     4009729015643
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät

in Flat-Clinch-Ausführung, Springfach-Lademechanik
Heftleistung: ca. 50 Blatt
Heftung fest (Flat-Clinch), lösbar, nageln
Ladekapazität: 100 Heftklammern 24/6 oder 24/8 oder 150 Heftklammern 26/6, 26/8, NE 6 oder NE 8
GS-geprüft
25 Jahre Garantie

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Heftleistung:
50 Blatt
Ladekapazität:
100 Anzahl_Klammern
Typ Heftklammern:
24/6; 24/8; 26/6
GS-geprüft:
Ja
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
1
€ 5,49*
ab € 13,28*
€ 19,33*
1 Tag
87
1
€ 5,95*
ab € 14,01*
€ 19,96*
1
€ 4,30*
ab € 13,88*
€ 20,12*
1 Tag
13
1
€ 4,95*
ab € 13,94*
€ 20,16*
Lager 3635
1
Frei Haus
ab € 26,83*
€ 36,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.