Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komfort-Fussstütze, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-61581
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     103211501
EAN/GTIN:
     4003801015484
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fußstützen wedo

Stabile Konstruktion aus gezogenem Stahlblech. Die Oberfläche ist mit rutschfestem Gummibelag versehen. GS-geprüft nach DIN 4556. Sämtliche Kanten sind abgerundet. Grosse Standfestigkeit durch dicke Gummifüsse. Die Fussstütze ist in Höhe und Neigung individuell verstellbar. Strapazierfähige, blei- und cadmiumfreie Kunststoffbeschichtung.
Trittfläche: 450 x 350 mm
Masse gesamt: 450 x 350 x 60 mm
Mindesthöhe vorne: 30, max. 110 mm
Mindesthöhe hinten: 60, max. 175 mm
Farbe: Lichtgrau
Gewicht: 3,2 kg
3 Jahre Garantie

Weitere Informationen:
Massageeffekt:
Nein
Oberfläche Fussplatte:
pulverbeschichtet
Farbe:
schwarz
Material Fussplatte:
Stahlblech
Höhe vorne:
30-110 mm
Tiefe Trittfläche:
350 mm
Rutschhemmend:
Ja
Höhe hinten:
60-175 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Wärmeregulierung:
Nein
Farbe Fussplatte:
schwarz
Farbe Gestell:
schwarz
Form:
eckig
Neigbar:
Ja
Breite Trittfläche:
450 mm
Breite:
350 mm
Material Gestell:
Stahlblech
Länge:
450 mm
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: fußstützen, 61581, 61581-SW81, Fussbank, Fussauflage, Fussstütze, Fussablage
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 96,96*
€ 120,99*
€ 5,50*
ab € 94,17*
€ 120,99*
€ 4,95*
ab € 110,48*
€ 135,69*
4 Tage
50
Frei Haus
ab € 117,70*
€ 145,28*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 126,40*
€ 155,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,44*
€ 184,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,20*
€ 182,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,54*
€ 176,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,73*
€ 166,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,40*
€ 150,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.