Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche, C4, Papprückwand und Haftklebung, ohne Fenster, weiss 125 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
ECF entlastet Gewässer
Artikel-Nr.:
     3635-61724
Hersteller:
     Euro Kuvert
Herst.-Nr.:
     3440
EAN/GTIN:
     4250409818713
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Papprückwand-Versandtasche
Papprückwandtasche
Papprückwandversandtasche
papprückwandtasche c4 mf hk weiß
  • DIN C4: 229 x 324 mm
  • ohne Fenster
  • 125 Stück pro Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Holzfrei:
Nein
Reissfest:
Ja
Format:
DIN C4
Gewicht ca. (g/m²):
125
Klebung:
haftklebend
Material:
Papier
Verschlussart:
haftklebend
Grammatur:
125 g/m²
ECF chlorfrei:
Nein
Höhe:
324 mm
FSC-zertifiziert:
Ja
Sichtfenster:
Nein
Breite:
229 mm
Taschenart:
Versandtasche
Länge:
229 mm
Weitere Suchbegriffe: papprückwand-versandtaschen c4, papprückwand versandtasche, 61724, 61724-SW81, Polsterkuvert, Luftpolsterumschlag, Versandtasche, polsterumschläge, Couvert, Couverts, din b4, din c4, Briefumschlag
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 23,02*
€ 31,38*
Lager 3635
42
Frei Haus
ab € 27,85*
€ 37,65*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.