Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche, B4, Papprückwand und Haftklebung, ohne Fenster, weiss 125 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
ECF entlastet Gewässer
Artikel-Nr.:
     3635-61726
Hersteller:
     Euro Kuvert
Herst.-Nr.:
     3460
EAN/GTIN:
     4250409820532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Papprückwand-Versandtasche
Papprückwandtasche
Papprückwandversandtasche
papprückwandtasche b4 weiß
  • DIN B4: 250 x 353 mm
  • ohne Fenster
  • 125 Stück pro Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Holzfrei:
Nein
Reissfest:
Ja
Format:
DIN B4
Gewicht ca. (g/m²):
125
Klebung:
haftklebend
Material:
Papier
Verschlussart:
haftklebend
Grammatur:
125 g/m²
ECF chlorfrei:
Ja
Höhe:
353 mm
FSC-zertifiziert:
Ja
Sichtfenster:
Nein
Breite:
250 mm
Taschenart:
Versandtasche
Länge:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: papprückwand-versandtaschen b4, papprückwand versandtasche, 61726, 61726-SW81, Polsterkuvert, Luftpolsterumschlag, Versandtasche, polsterumschläge, Couvert, Couverts, din b4, din c4, Briefumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.