Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tarifold Wandhalter, für 50 Tafeln, A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-64364
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     114458
EAN/GTIN:
     3377992145000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter

Metall, lackiert. Zum Anschrauben an die Wand. Aufnahme ab 10 Drehzapfentafeln DIN A4 (ohne Tafeln). Durch Montieren beliebig vieler Wandelemente nebeneinander erhält man eine beliebige Anzahl schwenkbarer Flächen.
Lieferung ohne Tafeln.
Farbe: Lichtgrau

Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Material:
Metall
Erweiterbar:
Ja
Format:
DIN A4
Antibakteriell:
Nein
Register:
Nein
Anzahl Tafeln max.:
50 Stk
Typ:
Wandhalter
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Sichttafel-Wandhalter, Sichttafelwandhalter, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, wandprospekthalter din a4, sichttafel wandhalter, 64364, 64364-SW81, Sichttafeln, Sichttafel, Wandhalter, Sichttafelständer, Sichtrahmen, Wandaufhängung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 55,10*
€ 73,42*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 63,08*
€ 83,84*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,84*
€ 99,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,61*
€ 99,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,08*
€ 95,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.