Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderations-Nachfüllbox Legamaster


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-655088
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-225200
EAN/GTIN:
     8713797069809
Suchbegriffe:
655088
655088-SW81
Tafel Zubehör
Präsentationswand-Zubehör (Set)
Vollständiges Set mit 2700 Teilen für Workshops. Moderationskarten: 500 Rechtecke, 9,5 x 20 cm, sortierte Farben, 250 Kreise, Durchm. 9,5 cm, sortierte Farben, 250 Kreise, Durchm. 14 cm, sortierte Farben, 250 Kreise, Durchm. 19 cm, sortierte Farben, 250 Ovale, 11 x 19 cm, sortierte Farben, 50 Streifen für Überschriften, 10 x 46 cm, pink. Pinnadeln: 200 Moderationsnadeln, farblich sortiert. Klebepunkte: 1040 Klebepunkte, 19 mm Durchm., 520 rot, 520 blau. Stabile Verkaufsverpackung aus Karton. Ideal für Dozenten und Coaches zum schnellen (Wieder-) Auffüllen ihrer Legamaster-Moderatorenkoffer. Praktische Lösung: So sind die Moderationsmaterialien in Besprechungsräumen oder (Hotel-) Konferenzräumen immer vollständig. Die Moderationskarten in diesem Set stammen aus vorbildlich bewirtschafteten, FSC--zertifizierten Wäldern sowie anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462).
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Höhe:
220 mm
Tiefe:
108 mm
Breite:
300 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 55,57*
€ 75,81*
1 Tag
13
€ 5,95*
ab € 58,38*
€ 77,44*
10 Tage
83
€ 5,87*
ab € 64,43*
€ 85,25*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 57,18*
€ 86,42*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 75,37*
€ 99,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,59*
€ 118,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,95*
€ 117,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,49*
€ 108,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,63*
€ 103,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legamaster
7-225400
ab € 201,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.