Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#LEGA7-225200 Herst.-Nr.: 7-225200 EAN/GTIN: 8713797069809 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Legamaster Moderation Nachfüllbox
- Praktisches Set für zum aktualisieren des Moderationsmaterials. Inhalt: 500 Rechteckkarten (9,5x20 cm, farbig sortiert), 250 Kreise (Durchmesser 9,5 cm, farbig sortiert), 250 Kreise (Durchmesser 14 cm, farbig sortiert), 250 Kreise (Durchmesser 19 cm, farbig sortiert), 250 Ovale (11x19 cm, farbig sortiert), 200 Moderationsnadeln (sortierte Farben), 1040 Klebepunkte (Durchmesser 19 mm, je 520 in rot und blau), 50 Überschriftenteile (10x46 cm, rosa)
- Stabiler Karton
- Größe: 30 x 11,5 x 22 cm (B x H x T)
- Gewicht: ca 3,5 kg
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 300 mm | Bruttogewicht: | 3.5 kg | Gewicht: | 2.999 kg | Höhe: | 115 mm | Marke: | Legamaster | Material: | Karton | Packungsinhalt: | 2700 Teile | Tiefe: | 220 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Moderationsbox, Moderationskoffer, Moderationstasche, Moderatorenbox, Moderatorenkoffer, Moderatorentasche, Präsentationskoffer, Seminarkoffer, Moderationskarten-Titelstreifen, Moderationsstreifen, Moderatorenkoffer Nachfüllset, moderationskarten kreise farbig sortiert, kommunikations-karten rund, kommunikations karten, Markiernadel, Moderationszubehör, Moderatorentafelpapier, Pinnadel, Pinwandpapier |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 55,57* | € 75,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 58,38* | € 77,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 64,43* | € 85,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 57,18* | € 86,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 73,75* | € 97,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|