Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckschutzprofil Durable C25, halbrund, für Innen- undAußenbereich, Klebefläche je Seite 25 mm, L 1000 x B 40 mm, PU-Schaum, gelb/schwarz


Menge:  Box  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-660278
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005546735627
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutzprofil
Wandschutzprofil
Warnprofil

Das Durable Eckschutzprofil ist ein selbstklebendes und flexibles Produkt. Es wurde speziell zum Schutz und zur Markierung von Gefahrenstellen entwickelt. Es kann sowohl im Innen- als auch im Aussenbereich eingesetzt werden und ist ideal für die Nutzung in verschiedenen Bereichen. Darunter zählen Bereiche wie Fertigung, Versand und Lager. Ferner kommt es in Kellern, Treppenhäusern sowie an Maschinen zum Einsatz. [br /][br /]Das Profil markiert Gefahrenstellen, schützt Flächen und Wände und mildert Stossverletzungen ab. Sie können es mit einem scharfen Cuttermesser einfach auf die gewünschte Länge kürzen. Zudem ist es brandgeprüft nach DIN EN 13501-1 Klasse E und temperaturbeständig von -30deg,C bis +70deg,C. Das Eckschutzprofil hat eine Profillänge von 1000 mm und ist in verschiedenen Formen erhältlich. Je nach Form variiert die Breite des Profils. [br /][br /]Das Eckschutzprofil besteht aus PU-Schaum und ist in einer Farbe erhältlich, die gemäss ASR A1.3 ähnlich RAL 1003/9004 (Signalgelb/Signalschwarz) ist. Das Produkt bietet eine hohe Qualität und Funktionalität. Daher ist es die perfekte Lösung für den Schutz und die Markierung von Gefahrenstellen.

Wichtige Details:

  • Selbstklebendes, flexibles Eckschutzprofil
  • Zum Schützen und Markieren von Gefahrenstellen
  • Einsatz im Innen- und Aussenbereich
  • Ideal für die Nutzung in Fertigung, Versand und Lager, Kellern, Treppenhäusern, Garagen, an Wänden und Unterzügen, Regalen und Schränken sowie an Maschinen, Lagertrolleys etc.
  • Markiert Gefahrenstellen, schützt Flächen, Wände und mildert Stossverletzungen ab
  • Profile können mit scharfem Cuttermesser auf Wunschlänge gekürzt werden
  • Brandprüfung nach DIN EN 13501-1 Klasse E
  • Temperaturbeständig: von -30deg,C - + 70deg,C
  • Profillänge: 1000 mm
  • Verschiedene Formen erhältlich (Breite je nach Form unterschiedlich)
  • Material: PU-Schaum
  • Farbe: gemäss ASR A1.3 ähnlich RAL 1003/9004 (Signalgelb/Signalschwarz)
Weitere Suchbegriffe: eckschutzprofil gelb, eckschutzprofil, eckschutzprofil 1m, Sicherheit, Rohrschutz, Kantenschutz, Schutzschlauch, Schutzprofil, Knuffi, Warn- und Schutzprofile, Anfahrschutz, Eckschutz
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
465
5
pro Box
€ 6,95*
ab € 17,87*
€ 23,84*
2 Tage
73
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 18,30*
€ 24,31*
1 Tag
57
1
pro Box
€ 5,59*
ab € 18,47*
€ 24,49*
1
pro Box
€ 5,50*
ab € 17,88*
€ 24,71*
Lager 3635
1
pro Box
Frei Haus
ab € 28,29*
€ 36,48*
Menge:  Box  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 36,48*
€ 43,41
pro Box
ab 2 Boxen
€ 36,35*
€ 43,26
pro Box
ab 5 Boxen
€ 35,26*
€ 41,96
pro Box
ab 10 Boxen
€ 33,90*
€ 40,34
pro Box
ab 20 Boxen
€ 32,12*
€ 38,22
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 28,29*
€ 33,67
pro Box
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1101130
ab € 14,83*
Ähnlich
Durable
1102130
ab € 17,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.