Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INKIESS Kassenkombi Minikord-E 805


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-66282
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     30805031007999
EAN/GTIN:
     4012555031619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzelmünzbehälter
Münzeinsätze
Münzrille
Kasseneinsatz

Kassenkombination mit 8 Münzbehältern (1 Cent - 2 Euro) und 5 Banknotenfächern - eine preiswerte AlternatiPK für jeden Bedarf. Besonders geeignet für Aktionen mit einfacher Geldabrechnung.
Masse: B 325 x T 230 x H 50 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Anzahl Geldscheinfächer:
5
Material:
Kunststoff
Höhe:
50 mm
Lieferumfang:
Zählbrett
Gewicht:
0.55 kg
Zählbrett:
Ja
Tiefe:
230 mm
Breite:
325 mm
Anzahl Münzfächer:
8
Schloss:
Nein
Weitere Suchbegriffe: einzelmünzbehälter 2 euro, einzelmünzbehälter inkiess, einzelmünzbehälter, 66282, 66282-SW81, Geldkassette, Geldkassetten, kassseneinsatz, Münzbehälter, Geldzählkassetteneinsatz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,00*
ab € 74,14*
€ 94,68*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 77,76*
€ 99,13*
€ 4,95*
ab € 89,75*
€ 114,10*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 109,31*
€ 137,76*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,76*
€ 163,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,86*
€ 161,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,81*
€ 149,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,84*
€ 146,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,31*
€ 130,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90906310220000
€ 27,58*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90879310017599
€ 110,09*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
90876130009100
€ 14,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.