Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ascher D20, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-68117
Herst.-Nr.:
     3581
EAN/GTIN:
     4030695035816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher

Der Ascher "D20" wird aus verzinktem Stahlblech oder aus poliertem Edelstahlblech gefertigt. Bei der Stahlblech-Variante sorgt zudem, die Pulverbeschichtung für einen optimalen Oberflächenschutz. Der Aschereinsatz ist aus Aluminium gefertigt und poliert und ist somit besonders hochwertig. Für die Bodenschonung sorgt ein Kantenschutz.

  • Stahlblech Pulverbeschichtet
  • Material: verzinktes Stahlblech oder poliertes Edelstahlblech
  • Durchmesser: 200 mm
  • Höhe: 660 mm
  • Gewicht: ca. 5 kg
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innenbereich
Farbe:
anthrazit
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Inneneimer:
Ja
Dach:
Nein
Befestigungsart:
keine
Selbstlöschend:
Nein
Form:
rund
Verschliessbar:
Nein
Material:
Stahlblech, verzinkt
Sandbefüllung:
Nein
Höhe:
660 mm
Durchmesser:
200 mm
Inhalt:
20 l
Material Inneneimer:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, stahl abfallbehälter mit ascher, standaschenbecher, kombi-ascher var, 68117, 68117-SW81, Aussenascher, Korb (Reinigungsmittel), Abfallkorb, Kompostbeutel, Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer), Papierkorb, Eimer (Abfall-)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 66,72*
€ 82,22*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 71,01*
€ 92,27*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 71,11*
€ 92,40*
6 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 71,30*
€ 92,68*
Lager 3635
1
Frei Haus
ab € 105,55*
€ 135,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,06*
€ 160,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,64*
€ 160,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,17*
€ 154,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,54*
€ 150,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,55*
€ 125,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3113
ab € 107,23*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28100
ab € 647,57*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3940
ab € 229,19*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3910
ab € 163,66*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 338,07*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 519,73*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3589
ab € 110,59*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1166
ab € 63,09*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
4200
ab € 140,87*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
40264
ab € 286,42*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21160
ab € 152,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.