Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler, 70 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-68161
Hersteller:
     Renner
Herst.-Nr.:
     8015-00
EAN/GTIN:
     4040136801504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer

für Abfallsäcke bis ca. 70 l Fassungsvermögen
verzinkte Stahlkonstruktion
standsicher mit Fussring aus Stahl
Schutzkappen und gelbem Deckel aus Kunststoff
Masse: L 420 x B 420 x H 680 mm
Gewicht: ca. 2,5 kg

Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innen- und Aussenbereich
Farbe:
Aluminium; gelb
Fahrbar:
Nein
Inneneimer:
Nein
Deckel:
Ja
Griff:
Ja
Selbstlöschend:
Nein
Tretmechanismus:
Nein
Material:
Stahl; Kunststoff
Anzahl Sammelbehälter:
1 Stk.
Höhe:
680 mm
Gewicht:
2,5 kg
Durchmesser:
420 mm
Inhalt:
70 l
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, abfallsackhalter, 68161, 68161-SW81, Abfallkorb (-eimer), Müllbeutel, Abfallsack, Korb (Reinigungsmittel), Abfallkorb, Kompostbeutel, Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer), Papierkorb, Eimer (Abfall-)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 44,24*
€ 62,31*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 53,95*
€ 74,69*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,69*
€ 88,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,69*
€ 87,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,13*
€ 84,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,44*
€ 81,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.