Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler, 70 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-68161
Hersteller:
     Renner
Herst.-Nr.:
     8015-00
EAN/GTIN:
     4040136801504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer

für Abfallsäcke bis ca. 70 l Fassungsvermögen
verzinkte Stahlkonstruktion
standsicher mit Fussring aus Stahl
Schutzkappen und gelbem Deckel aus Kunststoff
Masse: L 420 x B 420 x H 680 mm
Gewicht: ca. 2,5 kg

Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innen- und Aussenbereich
Farbe:
Aluminium; gelb
Fahrbar:
Nein
Inneneimer:
Nein
Deckel:
Ja
Griff:
Ja
Selbstlöschend:
Nein
Tretmechanismus:
Nein
Material:
Stahl; Kunststoff
Anzahl Sammelbehälter:
1 Stk.
Höhe:
680 mm
Gewicht:
2,5 kg
Durchmesser:
420 mm
Inhalt:
70 l
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard-mülleimer plastik gelb, abfallsackhalter, abfallsackhalter 70 liter, 68161, 68161-SW81, Abfallkorb (-eimer), Müllbeutel, Abfallsack, Korb (Reinigungsmittel), Abfallkorb, Kompostbeutel, Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer), Papierkorb, Eimer (Abfall-)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 44,44*
€ 61,98*
Frei Haus
ab € 53,64*
€ 74,33*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.