Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ- Grosses Heftgerät NeXXt Series 5504, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-70285
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55040095
EAN/GTIN:
     4002432324620
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
  • aus Vollmetall
  • mit Kunststoffkappe und -boden
  • mit Oberlade-Mechanik
  • für offene, geschlossene Heftung und Tackerfunktion
  • für Klammern 150 x 24/6, 24/8 o. 210 x 26/6
  • Einlegetiefe: 60 mm
  • Heftleistung: 3 mm (ca. 30 Blatt)
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Heftleistung:
30 Blatt
Ladekapazität:
150 Anzahl_Klammern
Typ Heftklammern:
24/6; 26/6
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, büro-heftgerät leitz schwarz, bostitch, büro-heftgerät leitz, 70285, 70285-SW81, Heftklammermaschine, Tacker, Hefter, Tischheftgerät, Handtacker
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
44
1
€ 5,49*
ab € 13,13*
€ 18,97*
2 Tage
219
1
€ 5,95*
ab € 14,35*
€ 20,67*
11 Tage
44
1
€ 5,87*
ab € 14,52*
€ 20,93*
3 Tage
31
1
€ 2,90*
ab € 15,08*
€ 21,71*
Lager 3635
1
Frei Haus
ab € 21,18*
€ 28,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55230035
ab € 15,77*
Zubehör
Leitz
55230095
ab € 15,19*
Zubehör
Leitz
55720000
ab € 0,01672*
Zubehör
Leitz
55710000
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.