Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ- Starkes Heftgerät NeXXt Series 5522, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-71195
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55220025
EAN/GTIN:
     4002432324637
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
  • solides und robustes Heftgerät für grössere Papiermengen
  • Heftleistung: 4 mm (ca.40 Blatt )
  • für offene, geschlossene Heftung und Tackerfunktion
  • mit Springfachmechanik
  • für Heftklammern 100 x 24/6, 100 x 24/8 oder 140 x 26/6
  • Einlegetiefe: 70 mm
  • Material: Metall mit Kunststoffgehäuse
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Heftung:
Offen; Geschlossen
Heftleistung:
40 Blatt
Ladekapazität:
100/140 Anzahl_Klammern
Typ Heftklammern:
24/6; 24/8; 26/6
Einlegetiefe bis:
70 mm
GS-geprüft:
Ja
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 16,83*
€ 24,27*
2 Tage
2
1
€ 5,49*
ab € 17,43*
€ 24,51*
9 Tage
5
1
€ 5,87*
ab € 17,30*
€ 24,52*
2 Tage
2
1
€ 4,99*
ab € 17,81*
€ 25,04*
Lager 3635
1
Frei Haus
ab € 25,71*
€ 34,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55720000
ab € 0,01682*
Zubehör
Leitz
55710000
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.