Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-74972 Herst.-Nr.: 946776005 EAN/GTIN: 4030152760053 |
| | |
|
| | |
| Der zuPKrlässige Rechner bietet ein Höchstmass an Rechenfunktionen und Bedienungskomfort. 5 Umrechnungskurse sind frei programmierbar. Die ergonomisch gut aufgeteilte Tastatur mit den griffsicheren Tasten PKrmeidet Fehlbedienungen. Das grosse Display und die Triadenmarkierung bieten eine optimale Lesbarkeit der Ziffern. Technische Daten: - 12-stellige Anzeige
- Thermodruck
- Druckwerk abschaltbar
- Druckgeschwindigkeit: 7,0 Zeilen/Sek.
- Nichtrechen-/Datumstaste
- Papierrollenbreite: 57 mm
- Triadenmarkierung
- Währungsumrechnungsfunktion
- 5 frei programmierbare Währungskurse
- unabhängiger Speicher
- Vorzeichenwechseltaste
- Prozent-/Derltataste
- Prozentzuschlagtaste
- Kalkulationstaste
- Tax-Funktion
- Konstantenrechnung
- kaufmännische Rundung
- Rundungsarten F02346A
- Postenzähler
- Akkumulation v. Ergebnissen
- StromPKrsorgung: Netzbetrieb
- Masse: B 210 x T 252 x H 68 mm
- Gewicht: ca. 1,2 kg
Weitere Informationen: | | Deltaprozent: | Ja | Displayart: | LCD | Konstantenspeicher: | Ja | Mehrwertsteuer-Funktion: | Ja | Bruttomargentaste: | Nein | Druckwerk: | Thermodruck | Druckgeschwindigkeit: | 6 Zeilen/s | Höhe: | 70 mm | Farbe: | hellgrau | Ausführung: | Triadenmarkierung | Postenzähler: | Ja | Fliess-, Fest- und Autokomma: | A,0,2,3,4,6,F | Kaufmännische Rundung: | Ja | Währungsumrechnungsfunktion: | Ja | Zwischensummentaste: | Ja | Tiefe: | 254 mm | Betrieb: | Netzbetrieb | Breite Papierrolle: | 57 mm | Anzahl Stellen: | 12 | Farbe Druck: | schwarz | Prozenttaste: | Ja | Vorzeichenwechseltaste: | Ja | Breite: | 214 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 68,75* | € 90,19* | | | | | 61 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 72,73* | € 94,80* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 77,22* | € 101,12* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 106,32* | € 138,74* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 109,82* | € 142,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|