Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#OLYMCPD3212T Herst.-Nr.: CPD3212T EAN/GTIN: 4030152760053 |
| |
|
| | |
| - 12-stelliger, druckender Tischrechner
- Neue Version mit Margenrechnung (COST-SELL-MARGIN)
- Druckgeschwindgkeit 6 Zeilen/Sekunde
- Thermo-Druckwerk
- Druckfarbe: schwarz, auf Thermopapier
- 12-stelliges fluoreszierendes Display
- EURO-Währungsumrechung
- 11 Wechselkurse sind programmiert
- 5 Wechselkurse können frei programmiert werden
- Steuer-Rechnungen
- Speicherrechnen (Zwischensumme, Endsumme, Subtraktion, Addition)
- Wahlschalter für Anzeige/Druck/Postenzähler
- Wahlschalter für Währung/Steuer
- Wahlschalter für Rundungen
- Wahlschalter für Dezimaleinstellungen
- Zwischensumme, Endsumme
- Vorzeichenwechsel
- Prozent, Delta-Prozent
- Letzte Stelle löschen
- Wurzelrechnung
- Aufpreisrechnung
- Nichtrechentaste für Nummern oder Datumseingabe
- Abmessungen(B/T/H): 214 x 254 (310) x 70 mm
- Gewicht: 1,4 kg
- Zertifikate: CE, GS
- passende Rollen haben eine breite von 57mm und einen Kerndurchmesser von 12mm
Weitere Informationen: | | Batteriebetrieb: | nein | Besonderheiten: | Cost/Sell/Margin -Einkaufspreis, Verkaufspreis und Gewinnspanne | Breite: | 210 mm | Bruttogewicht: | 1.952 kg | Deltaprozent: | ja | Display: | 12-stellig | Doppelnulltaste: | ja | Druckwerk: | ja | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Gewicht: | 1.2 kg | Höhe: | 68 mm | Marke: | Olympia | Material: | Kunststoff | Mehrwertsteuerautomatik: | ja | Prozentrechnung: | ja | Rundungsautomatik: | ja | Speicher: | ja | Tiefe: | 252 mm | Vorzeichenwechseltaste: | ja | Währungsumrechnung: | ja | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | 38 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 72,72* | € 94,46* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 77,53* | € 99,32* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 77,33* | € 100,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 106,68* | € 136,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 151,78* | € 188,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|