Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crystal Sign Türschild, Acrylglas, DIN A3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-84272
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4826-19
EAN/GTIN:
     4005546403656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme

Elegantes, zeitloses Türschild-Sortiment aus hochwertigem Acrylglas. Kristallklare Acrylplatten und eine transluzente Folie verleihen dem Crystal Sign sein edles Erscheinungsbild. Die Folie wird zwischen die beiden stabilen, polierten Acrylplatten gelegt und durch 2 Schrauben an der Wand fixiert (im A3-Format mit 4 Schrauben). Die Folien sind sowohl für Farb- als auch für S/W-Laserdrucker geeignet.

  • Lieferung inkl. Aufbauanleitung, Montagematerial und 2 Einlegefolien
  • H 210 x B 297 mm = DIN A4
  • H 297 x B 420 mm = DIN A3
Weitere Informationen:
Material Abdeckung:
Acrylglas
Farbe:
transparent
Material Rückenfläche:
Acrylglas
Befestigungsmaterial:
Ja
Masse H x B in mm:
297 x 420
Befestigungsart:
anschrauben
Höhe:
420 mm
Format:
DIN A3
Gewicht:
0.96 kg
Breite:
297 mm
Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, durable türschilder, raumbeschilderung, 84272, 84272-SW81, Hinweisschild, Infotürschild, Türschild, Schild, Beschilderung, Gefahrensymbol (Aufkleber), Warnschild (Aufkleber), Aufkleber (Warnschild), Minisymbol
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 53,97*
€ 68,08*
€ 5,50*
ab € 55,80*
€ 72,38*
3 Tage
195
€ 6,95*
ab € 54,77*
€ 72,44*
6 Tage
13
€ 5,99*
ab € 59,44*
€ 77,14*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 100,57*
€ 122,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,08*
€ 145,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,28*
€ 144,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,69*
€ 140,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,13*
€ 132,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,57*
€ 119,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
483619
ab € 9,035*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.