Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-84781 Herst.-Nr.: 4820-19 EAN/GTIN: 4005546403533 |
| | |
|
| | |
| Elegantes, zeitloses Türschild-Sortiment aus hochwertigem Acrylglas. Kristallklare Acrylplatten und eine transluzente Folie verleihen dem Crystal Sign sein edles Erscheinungsbild. Die Folie wird zwischen die beiden stabilen, polierten Acrylplatten gelegt und durch 2 Schrauben an der Wand fixiert (im A3-Format mit 4 Schrauben). Die Folien sind sowohl für Farb- als auch für S/W-Laserdrucker geeignet. - Lieferung inkl. Aufbauanleitung, Montagematerial und 2 Einlegefolien
- H 210 x B 297 mm = DIN A4
- H 297 x B 420 mm = DIN A3
Weitere Informationen: | | Material Abdeckung: | Acrylglas | Farbe: | transparent | Material Rückenfläche: | Acrylglas | Befestigungsmaterial: | Ja | Masse H x B in mm: | 105 x 105 | Befestigungsart: | anschrauben | Höhe: | 105 mm | Gewicht: | 0.17 kg | Breite: | 105 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 11,56* | € 14,69* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 11,75* | € 14,94* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 11,92* | € 15,01* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 11,86* | € 15,01* | | | | Lager 3635 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 22,86* | € 28,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|