Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild Crystal Sign 105x105mm farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Türschild Crystal Sign 105x105mm farblos
Türschild Crystal Sign 105x105mm farblos
Türschild Crystal Sign 105x105mm farblos
Artikel-Nr.:
     467-KATA351484
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     482019
EAN/GTIN:
     4005546403533
Suchbegriffe:
Einsteckschilder Türschild
Schilder Papiereinleger
Türschilder Papiereinleger
Schilder-Klemmhalter
  • Aus hochwertigem Acrylglas
  • Mit 2 semi-transluzenten Folien zur Beschriftung
  • Die Folienschilder lassen sich durch eine Perforation einfach aus dem A4 Format trennen, sind Farb- sowie s/w-Laserdrucker geeignet
  • Sie werden zwischen die beiden Acrylplatten gelegt und durch zwei hochwertige Schraubverbindungen an der Wand fixiert
  • Beschriftungsschild auswechselbar
  • Befestigung mit beiliegendem Montageset
  • transparent
Weitere Informationen:
Befestigung:
mit beiliegendem Montageset
Breite:
105 mm
Bruttogewicht:
0.321 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Höhe:
105 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Acryl
GPSR:
Durable Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße, 77-79, 58636, Iserlohn, Deutschland, www.durable.de, info@durable.de, +49 2371 662 0
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 5,49*
ab € 11,49*
€ 14,68*
Lager 467
2
1
€ 5,87*
ab € 11,78*
€ 15,01*
1
€ 6,78*
ab € 11,86*
€ 15,09*
2 Tage
6
1
€ 2,90*
ab € 12,30*
€ 15,54*
3 Tage
418
1
€ 6,95*
ab € 12,01*
€ 15,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
483019
ab € 11,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.