Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweck-Papierwischtuch TORK Advanced 415, perforiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-88010
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     13101
EAN/GTIN:
     7310791200897
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Rollenhandtuchhalter
Rollenhandtuchspender

Mit sehr guten Wischeigenschaften, saugstark, nassfest, fusselarm und wirtschaftlich im Verbrauch.
Advanced Wischtuch 415, perforiert
wie vor, jedoch:

  • Format: 245 x 400 mm
  • 2 Rollen - 460 m (2300 Tücher) = 1 Paket
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
250 mm
Hülsendurchmesser:
71 mm
Rollendurchmesser:
265 mm
Material:
Zellstoff
Anzahl Lagen:
1
Rollenlänge:
460 m
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,00*
ab € 47,37*
€ 61,13*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 47,48*
€ 61,15*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 48,82*
€ 63,16*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 55,73*
€ 71,24*
Lager 3635
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 78,37*
€ 98,22*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 98,22*
€ 116,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 97,17*
€ 115,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 93,51*
€ 111,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 90,48*
€ 107,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 88,21*
€ 104,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 78,37*
€ 93,26
pro Paket
1 Paket enthält 2 Rollen (ab € 39,185* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.