Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork 131135 Papiertuch 1150 Blätter 460 m Weiß (131135)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-2070132
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     131135
EAN/GTIN:
     7310791200903
Suchbegriffe:
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Rollenhandtuchhalter
Rollenhandtuchspender

Produkttext

Die 1-lagigen Tork Mehrzweck Papierwischtücher eignen sich für leichte Wischarbeiten und zum Trocknen der Hände. Sie passen in die Tork Boden- oder Wandhalterungsspender, die sicher, effizient und zuverlässig sind. Außerdem sind sie mit dem Tork Maxi Innenabrollungsspender kompatibel, der für die einhändige Entnahme konzipiert ist.

Hauptmerkmale

Gewicht und Abmessungen  
Rollenlänge  460 m
Breite  245 mm
Länge (mm)  40 cm
Durchmesser (mm)  25 cm
Kerndurchmesser  7,1 cm
Gewicht  2,93 kg
Verpackungsbreite  250 mm
Verpackungstiefe  500 mm
Verpackungshöhe  245 mm
Paketgewicht  5,9 kg
  
Merkmale  
Blätteranzahl  1150 Blätter
Produktfarbe  Weiß
Prägen  Ja
Anzahl der Schichten  1
  
Lieferumfang  
Anzahl  2

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Rollenlänge:
460 m
Breite:
245 mm
Länge (mm):
40 cm
Durchmesser (mm):
25 cm
Kerndurchmesser:
7,1 cm
Verpackungsbreite:
250 mm
Verpackungstiefe:
500 mm
Verpackungshöhe:
245 mm
Paketgewicht:
5,9 kg
Blätteranzahl:
1150 Blätter
Produktfarbe:
Weiß
Prägen:
Ja
Anzahl der Schichten:
1
Anzahl:
2
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,00*
ab € 47,40*
€ 61,01*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 47,67*
€ 61,02*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 47,71*
€ 61,32*
7 Tage
nicht lagernd
2
pro Paket
€ 5,99*
ab € 56,06*
€ 71,19*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 56,14*
€ 71,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
652000
ab € 78,41*
Zubehör
Tork
652008
ab € 70,23*
Zubehör
Tork
653008
ab € 59,03*
Zubehör
Tork
652108
ab € 62,10*
Zubehör
Tork
653000
ab € 66,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.