Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehhocker AP 200, mit Bodengleitern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-880350
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510925447
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh-Hocker
Drehhocker
Abteil-Schrank
Abteilschrank

Drehkreuz aus geformtem Stahlblech mit nichtschmierenden Bodengleitern, schwarz kunststoffbeschichtet. Gasfeder-Höhenverstellung von 420 - 580 mm. Griffgünstige Ringauslösung für die Höhenverstellung unterhalb des 20 mm starken Sperrholzsitzes (ø 350 mm).

Weitere Informationen:
Anlieferung:
Teilmontiert
Sitzhöhe von:
420 mm
Höhe min.:
420 mm
Höhenverstellbar durch:
Gasfeder
Fussstütze:
Nein
Höhe:
null mm
inklusive Armlehnen:
Nein
Höhe max.:
580 mm
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Farbe:
Buche; Holzoptik
Ausführung:
mit Gleitern
Durchmesser Sitzfläche:
350 mm
Sitzhöhe bis:
580 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Farbe Gestell:
schwarz
Belastbarkeit:
102 kg
Tiefe:
610 mm
Sitzhöhe:
420-580 mm
Sitzneigungsverstellung:
Nein
Gewicht:
5 kg
Material Sitzfläche:
Sperrholz
Breite:
610 mm
Material Gestell:
Stahlblech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,70*
€ 207,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,05*
€ 207,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,59*
€ 195,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,01*
€ 190,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,00*
€ 165,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.