Sitz aus robustem Buchenholz naturfarben lackiert Ø 350 mm · stabiles, kippsicheres Fünffuß-Kunststoff-Fußkreuz, Farbe schwarz · Sitzhöhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder · Untergestell mit Fußg...
Drehkreuz aus geformtem Stahlblech mit nichtschmierenden Bodengleitern, schwarz kunststoffbeschichtet. Gasfeder-Höhenverstellung von 420 - 580 mm. Griffgünstige Ringauslösung für die Höhenverstellu...
Arbeitsdrehhocker, Gasfeder-Höhenverstellung, Ringauslösung, Sitz aus Buchenschichtholz, mit Gleitern und Fußring. Sitz-Ø 340 mm. Höhenverstellung mittels Ringauslösung. Fünffuß-Stahlgestell. Sitz ...
Die robuste Serie für den Einsatz im rauen Betriebsalltag. Der Rundsitz (ø 340 mm) ist in Holz-, Stoff- oder PU-Schaum lieferbar. Die Gasfeder nach DIN 68 877 kann bei der Höhenverstellung an jeder...
Topstar Drehhocker "TEC 60 Counter", aus Holz stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift, runde stabile Sitzfläche aus Buchenholz, mit Fußring und Fußgleitern, formschönes, stabiles Kunststoff-Fuß...
Arbeitsdrehhocker, Gasfeder-Höhenverstellung, Ringauslösung, Sitz aus Buchenschichtholz, mit Gleitern. Sitz-Ø 340 mm. Höhenverstellung mittels Ringauslösung. Fünffuß-Stahlgestell. Sitz aus Buchensc...
nach DIN 68877 · bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung mit umlaufender Ringauslösung · Sitz Ø 400 mm, aus mehrfach verleimtem Buchenschichtholz, naturfarben lackiert · kompaktes Fünff...
Der Drehhocker eignet sich als einstellbare Sitzgelegenheit für die Therapie. Die Höhenverstellung funktioniert mittels Gasfeder und wird mit einem Ringauslöser betätigt. Die Sitzhöhe ist einstellb...
nach DIN 68877 · bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung mit umlaufender Ringauslösung · Sitz Ø 400 mm, aus mehrfach verleimtem Buchenschichtholz, naturfarben lackiert · kompaktes Fünff...