Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusatzaufbau KT 150 für TPH 715/915


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-90637
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     KT-150/GRAU
EAN/GTIN:
     6416763042432
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagetisch Aufbau-Rahmen
montagetisch aufbau-rahmen

2 verschweisste Winkelprofile (590 x 550 mm) und 1 Laufschiene.

Für Installation von Beleuchtung und Werkzeugen.

Mit einer C-Profilschiene ausgestattet (bei zusätzlichen C-Profilschienen bitte Laufschiene SPR 150 oder SPR 180 bestellen -] siehe Zubehör).

KT 120: L 1200 mm, passend zu Arbeitstisch TPH 712

KT 150: L 1500 mm, passend zu Arbeitstisch TPH 715/915

KT 180: L 1800 mm, passend zu Arbeitstisch TPH 718/918

Weitere Informationen:
Typ:
KT 150
Länge:
1500 mm
Weitere Suchbegriffe: 90637, 90637-SW81, Arbeitstische Zubehör, Artbeitstisch Zubehör, Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,20*
€ 220,84*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,18*
€ 221,93*
13 Tage
16
Frei Haus
ab € 192,74*
€ 233,54*
16 Tage
10
Frei Haus
ab € 195,10*
€ 237,56*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 277,65*
€ 331,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,73*
€ 394,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,82*
€ 390,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,81*
€ 362,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,97*
€ 353,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,65*
€ 330,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
TPB915
ab € 833,30*
Zubehör
Treston
TPH715
ab € 589,06*
Zubehör
Treston
SPR150
ab € 54,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.