| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-96331 Herst.-Nr.: 52754 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Passend z.B. zu Kartonverschlusshefter MS/DS Heftklammern 5/8" - Schenkellänge: 16 mm (Packfix)
- für Einfach-Wellpappe
- VE: 20.000 Stück
Heftklammern 3/4" - Schenkellänge: 19 mm (Packfix)
- für Doppel-Wellpappe
- VE: 20.000 Stück
Heftklammern 7/8" - Schenkellänge: 22 mm (Packfix)
- für leichte 3-fach Wellpappe
- VE: 7.500 Stück
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Heftklammern 3/4 | Oberfläche: | glatt | Breite: | 35 mm | Länge: | 19 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kartonverschlusshefter, Verschlußhefter, Kartonverschlusshefter Heftklammern, Tackerklammer, Tackerklammern, blindhefter, 96331, 96331-SW81, Umreifung Zubehör, Heftzangeklammer, Klammer für Heftzange (Büro), Blockhefterklammer (Büro), Elektrohefter-Klammer (Büro), Hefterklammer, Heftgerätklammer, Heftgerätklammer (Büro), Klammer für Elektrohefter (Büro) |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 66,39* | € 84,44* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | pro Paket | € 6,90* | ab € 86,14* | € 94,20* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 86,61* | € 106,04* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 86,80* | € 106,47* | | | | Lager 3635 | | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 96,60* | € 117,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 20.000 Stück (ab € 0,00483* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|